メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 錆止め/錆転換剤
ニッペホームプロダクツの 錆止め
水性さび止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
07370067
品番
4976124400124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
水性ですが、乾くと、さび止め効果の強い塗膜となります。
素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途
鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外の鉄部のさび止め。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、水
トラスコ品番
859-8554
色
赤さび
容量(L)
2
主な用途
鉄部
塗布面積(m
2
)
約20〜25
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
さび止め
塗り重ね可能時間(時間)
約2時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)
乾燥時間
約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)