メイン画像

油性高耐久シリコントタン屋根用 14kg

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード07370137 品番4976124204173
参考基準価格(税別)¥31,956 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。
特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。
強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。
乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。

用途
屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。
サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。
成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番158-4895 チョコレート 容量(L)12.7 主な用途トタン・鉄部・木部 塗布面積(m2)約150 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量14L 油性 or 水性油性 特性さび止め、耐候、速乾 乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
注意
※手でさわって簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする