メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
水性多用途塗料
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
07370225
品番
4976124866173
参考基準価格(税別)
¥3,858
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
半つやタイプの水性多用途塗料。
用途
ウッドデッキ、ガーデニング材、窓枠、戸袋などの木部。
トラスコ品番
662-7270
色
ブラック
内容量(L)
1.4
主な用途
木部
塗布面積(m
2
)
約14
標準重ね塗り回数(回)
1
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
夏:4以上、冬:6以上
乾燥時間
夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間