コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの ピン/クリップ式名札
丸型名札安全ピン・クリップ両用型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07370320
品番
50407163
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
用途
病院や学校でよく使われている丸型。
仕様
安全ピン・クリップ両用型
トラスコ品番
178-4917
寸法(mm)
カード表示面:35
色
青
本体寸法
Φ45
グリーン購入法
適合