mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 靴下
靴下 ミズノワーク 強靱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1組(3足)
注文コード
07370390
品番
681-450-27-00
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐久性・速乾性・フィット性を高める設計で作業パフォーマンスをサポートします。
用途
現場作業に。
トラスコ品番
625-8773
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
アソート
サイズ(cm)
26〜28
機能
耐久・速乾
入数
3足
指タイプ
通常