用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。
仕様可逆運転:不可能(非可逆)
トラスコ品番124-2022
長さ(mm)79
幅(mm)45
高さ(mm)115
フレームT10
補助接点1a
取付け方法ねじ、DINレール
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)AC200〜220V 2.2/AC380〜440V 2.7/AC500〜550V 2.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)AC200〜220V 11/AC380〜440V 7/AC500〜550V 6
コイル操作電圧(V)100