画像準備中

電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07370645 品番 MSO-T12-0.2KW200VAC100V
参考基準価格(税別)¥12,660 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。

用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。 仕様可逆運転:不可能(非可逆) トラスコ品番124-3668 長さ(mm)79 幅(mm)45 高さ(mm)115 フレームT12 補助接点1a1b 取付け方法ねじ、DINレール 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)AC200〜220V 2.7/AC380〜440V 4/AC500〜550V 5.5 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)AC200〜220V 13/AC380〜440V 9/AC500〜550V 9 コイル操作電圧(V)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする