三菱電機
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
フレーム
T12
T10
T12
T20
T21
T25
T35
幅(mm)
45
45
63
75
トラスコ品番
124-2056
124-2056
124-2056
124-0508
124-3672
124-3668
124-3630
124-6768
124-6767
124-5169
124-5183
124-5191
124-1986
124-1998
124-3601
124-2040
124-2022
124-6789
124-6815
124-2011
124-2026
124-3565
124-0505
124-3610
124-0506
124-3621
124-5250
124-3623
555-0364
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07370670
品番
MSO-T12-0.4KW200VAC100V
参考基準価格(税別)
¥12,660
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
用途
電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。
仕様
可逆運転:不可能(非可逆)
トラスコ品番
124-2056
長さ(mm)
79
幅(mm)
45
高さ(mm)
115
フレーム
T12
補助接点
1a1b
取付け方法
ねじ、DINレール
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
AC200~220V 2.7/AC380~440V 4/AC500~550V 5.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
AC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9
コイル操作電圧(V)
100