用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。
仕様可逆運転:不可能(非可逆)
トラスコ品番124-5191
長さ(mm)79
幅(mm)45
高さ(mm)115
フレームT12
補助接点1a1b
取付け方法ねじ、DINレール
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)AC200〜220V 2.7/AC380〜440V 4/AC500〜550V 5.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)AC200〜220V 13/AC380〜440V 9/AC500〜550V 9
コイル操作電圧(V)200