用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。
仕様可逆運転:不可能(非可逆)トラスコ品番124-1986長さ(mm)79幅(mm)45高さ(mm)115フレームT12補助接点1a1b取付け方法ねじ、DINレール定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 2.7/AC380~440V 4/AC500~550V 5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9コイル操作電圧(V)100