電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
フレームT20
幅(mm)45
トラスコ品番124-0505
124-0505
124-3610
124-3601
124-2040
124-2022
124-6789
124-6815
124-2011
124-2026
124-3565
124-0508
124-3672
124-3668
124-3630
124-2056
124-6768
124-6767
124-5169
124-5183
124-5191
124-1986
124-1998
124-0506
124-3621
124-5250
124-3623
555-0364
内容量1個注文コード07370749品番MSO-T20-3.7KW200VAC100V
参考基準価格(税別)¥16,070販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。

用途
電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。
仕様可逆運転:不可能(非可逆)トラスコ品番124-0505長さ(mm)79幅(mm)45高さ(mm)115フレームT20補助接点1a1b取付け方法ねじ、DINレール定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 3.7/AC380~440V 7.5/AC500~550V 7.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 18/AC380~440V 18/AC500~550V 17コイル操作電圧(V)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする