用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。
仕様可逆運転:不可能(非可逆)トラスコ品番124-0506長さ(mm)82幅(mm)63高さ(mm)128フレームT21補助接点2a2b取付け方法ねじ、DINレール定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 4/AC380~440V 7.5/AC500~550V 7.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 18/AC380~440V 18/AC500~550V 17コイル操作電圧(V)100