※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1面
有効深さ(mm)170
基板寸法(縦D×横E)(mm)420×720
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
注文コード07370797
品番MBW580-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は有効深さ・基板寸法・塗装色など45種類から選べます
他の種類を見る
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。