※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×800×200
有効深さ(mm)170
基板寸法(縦D×横E)(mm)420×720
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
内容量1面注文コード07370806品番MBW580-20K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。