三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07370880
品番
NV250CV3P200A100-440V1.2.500MA
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途
低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。
開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。
仕様
●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替
トラスコ品番
124-6791
長さ(mm)
68
幅(mm)
105
高さ(mm)
165
定格
200A
フレーム
225A
電極
3P
電流の種類
AC