画像準備中

漏電遮断器”NV-Cシリーズ”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07370907 品番 NV63-CV3P40A100-440V30MA
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。
信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。

仕様●IECレール:標準取付可能●感度電流:30mA トラスコ品番850-0816 長さ(mm)68 幅(mm)75 高さ(mm)130 定格40A フレーム50A 電極3P 電流の種類AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする