曜日別特売

漏電遮断器”NV-Cシリーズ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
フレーム60A
定格60A
幅(mm)75
トラスコ品番850-0819
内容量1個注文コード07370941品番NV63-CV3P60A100-440V30MA
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。
信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。

仕様●IECレール:標準取付可能●感度電流:30mAトラスコ品番850-0819長さ(mm)68幅(mm)75高さ(mm)130定格60Aフレーム60A電極3P電流の種類AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする