画像準備中

電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07370950 品番 S-T20AC100V
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。

用途電磁石の励磁により可動接点が動作するので、モーターの始動停止の制御に。 仕様可逆運転:不可能(非可逆) トラスコ品番124-3637 長さ(mm)78 幅(mm)43 高さ(mm)75 接点構成主接点:3a フレームT20 補助接点1a1b 定格使用電流(A)補助接点:3(AC-15級)AC220V 開放熱電流(A)主接点(a接点):20 コイル操作電圧(V)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする