三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07370968
品番
S-T25AC100V
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
用途
電磁石の励磁により可動接点が動作するので、モーターの始動停止の制御に。
仕様
可逆運転:不可能(非可逆)
トラスコ品番
124-6752
長さ(mm)
81
幅(mm)
63
高さ(mm)
81
接点構成
主接点:3a
フレーム
T25
補助接点
2a2b
定格使用電流(A)
補助接点:3(AC-15級)AC220V
開放熱電流(A)
主接点(a接点):32
コイル操作電圧(V)
100