三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
配線用遮断器(NF) NF30AF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371065
品番
NF30-FA 2P 5A W
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級
トラスコ品番
540-2270
長さ(mm)
72
幅(mm)
40
高さ(mm)
72
極数
2
奥行(mm)
57
フレーム
30A
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
5
過電流引きはずし方式
熱動