画像準備中

漏電遮断器(NV) NV30AF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07371169 品番 NV30-FA 3P 20A 30MA W
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

漏電遮断器(NV)NV30AFです。

仕様●IECレール:標準取付可能 トラスコ品番540-4980 幅(mm)60 高さ(mm)72 極数3 奥行(mm)73.5 フレーム30A 電流の種類AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする