三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
漏電遮断器(NV) NF30AF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371221
品番
NV30-KC 3P 20A 30MA W
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
漏電遮断器(NV)NF30AFです。
仕様
●IECレール:標準取付可能
トラスコ品番
540-2941
幅(mm)
75
高さ(mm)
96
極数
3
奥行(mm)
76
フレーム
30A
電流の種類
AC