三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371291
品番
NV32-SVF 2P 15A 30MA
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
漏電遮断器(NV)NV32AF新型ーNです。
仕様
●IECレール:標準装備
トラスコ品番
540-4277
幅(mm)
36
高さ(mm)
100
極数
2
奥行(mm)
90
フレーム
30A
定格電流(A)
5 10 15 20 30
定格使用電圧(V)
100-440
電流の種類
AC