三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371318
品番
NV32-SV 3P 15A 30MA
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
漏電遮断器(NV)NV32AF新型ーNです。
仕様
●IECレール:標準取付可能
トラスコ品番
540-3611
幅(mm)
75
高さ(mm)
130
極数
3
奥行(mm)
90
フレーム
30A
定格電流(A)
32
定格使用電圧(V)
100-440
電流の種類
AC