三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
漏電遮断器(NV) NV125AF新型ーN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07371458
品番
NV125-CV 3P 125A 1.2.500MA
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
漏電遮断器(NV)NV125AF新型ーNです。
仕様
●IECレール:無
トラスコ品番
540-4055
幅(mm)
90
高さ(mm)
130
極数
3
奥行(mm)
90
フレーム
125A
電流の種類
AC