三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
漏電遮断器(NV) NV30AF WSーV 54C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371467
品番
NV32-CVF 2P 5A 30MA
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
漏電遮断器(NV)NV30AFWSーV54Cです。
仕様
●IECレール:標準装備
トラスコ品番
540-4025
幅(mm)
36
高さ(mm)
100
極数
2
奥行(mm)
65
フレーム
30A
電流の種類
AC