※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1面
基板寸法(縦D×横E)(mm)720×520
有効深さ(mm)180
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
注文コード07371497
品番CRFL806020SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は基板寸法・有効深さ・塗装色など28種類から選べます
他の種類を見る
ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。
発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。