木柄荒神ほうき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質柄:木、穂:パーム、カバー:鉄 注文コード07371711 品番22012
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
用途木工機械や作業台などの掃除に トラスコ品番434-8383 材質柄:木、穂:パーム、カバー:鉄 長さ(mm)220 幅(mm)90 タイプ柔らかい 奥行(mm)25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする