八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 竹ほうき
木柄荒神ほうき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
柄:木、カバー:鉄、穂:シダ
注文コード
07371720
品番
22022
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木工機械や作業台などの掃除に
トラスコ品番
434-8369
材質
柄:木、カバー:鉄、穂:シダ
長さ(mm)
220
幅(mm)
100
タイプ
硬い
奥行(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応