製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の バリアフリー商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 手すり
手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ベーシックタイプ 後付け手摺受け枠エンド部材 〈トープグレー〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
07372630
品番
ME3432-1MG
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材〜35型手摺〜システム手摺35型
長さ(mm)
30
厚さ(mm)
22.5
色
トープグレー
製品幅(mm)
76
色番
MG
部位名称
リモデル用後付け手摺受け
取扱説明書:
(4.11MB)