製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の バリアフリー商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 手すり
手摺部材 システム手摺35型 エンドキャップ(ゴム集成材) 〈ライトオーカー〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
07372709
品番
ME5955-1MA
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材〜35型手摺〜システム手摺35型
長さ(mm)
30
厚さ(mm)
39
色
ライトオーカー
製品幅(mm)
39
色番
MA
部位名称
エンド部材・ジョイント部材
取扱説明書:
(4.11MB)