製品画像

手摺部材 システム手摺35型 エンドキャップ(ゴム集成材) 〈ミルベージュ〉

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード07372745 品番ME5955-1ML
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。

用途手摺部材〜35型手摺〜システム手摺35型 長さ(mm)30 厚さ(mm)39 ミルベージュ 製品幅(mm)39 色番ML 部位名称エンド部材・ジョイント部材
取扱説明書:(4.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする