製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の バリアフリー商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 手すり
手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈ブラック〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
07372788
品番
ME5961-2ZB
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材〜35型手摺〜システム手摺35型
長さ(mm)
113.5
厚さ(mm)
45
色
ブラック
製品幅(mm)
78.5
色番
ZB
部位名称
ブラケット
取扱説明書:
(4.11MB)