製品画像

手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード07372806 品番ME5961-2ZT
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。

用途手摺部材〜35型手摺〜システム手摺35型 長さ(mm)113.5 厚さ(mm)45 Tシルバー 製品幅(mm)78.5 色番ZT 部位名称ブラケット
取扱説明書:(4.11MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
階段手すりの補強に使用
その他業種

自宅の階段手すりの全体に4ヶ所のブラケットが取付て有ったが、上部と下部にブラケットが付いておらず、今回補強用に購入し取り付けた。
取付後は手すりのぐらつきが無くなり強度も確保出来購入して良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする