製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の バリアフリー商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 手すり
手摺部材 システム手摺35型 手摺用グリップ(35型用) 〈ブラウン〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
07373190
品番
ME5941-101
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
階段の昇り降りや動作を補助する手摺部材
滑り止め効果があり、階段の昇り降りを補助するグリップ。
簡単施工で、後付けも可能なため、リフォームにもおすすめです。
用途
手摺部材〜35型手摺〜手摺用グリップ(35型用)
長さ(mm)
60
厚さ(mm)
60
色
ブラウン
製品幅(mm)
47.7
色番
1
取扱説明書:
(0.55MB)