製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の バリアフリー商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 手すり
手摺部材 窓枠用転落防止ガード 長さ575(枠内幅600用) 〈ブラウン〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
07373260
品番
ME5601-102
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
窓枠に設置できる手摺部材
窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途
手摺部材〜窓枠用手摺〜窓枠用転落防止ガード
長さ(mm)
575
厚さ(mm)
35
色
ブラウン
製品幅(mm)
35
色番
2
部位名称
窓枠用転落防止ガード
取扱説明書:
(0.31MB)