製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の バリアフリー商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 手すり
手摺部材 窓枠用転落防止ガード 長さ1775(枠内幅1800用) 〈ベージュ〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
07373287
品番
ME5601-301
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
窓枠に設置できる手摺部材
窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途
手摺部材〜窓枠用手摺〜窓枠用転落防止ガード
長さ(mm)
1775
厚さ(mm)
35
色
ベージュ
製品幅(mm)
35
色番
1
部位名称
窓枠用転落防止ガード
取扱説明書:
(0.31MB)