製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の バリアフリー商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 手すり
手摺部材 屋内用床付け手摺(35型用) 平手摺 抗ウイルス 4000長 〈ライトオーカー〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
07373321
品番
ME5417-4MA
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材
壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途
手摺部材〜35型手摺〜屋内用床付け手摺(35型用)
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
30
色
ライトオーカー
製品幅(mm)
45
色番
MA
部位名称
平手摺
取扱説明書:
(1.84MB)