CLHZ303012WK OS形スイッチボックス屋外防雨形 内外電機 07373466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS形スイッチボックス屋外防雨形

(5件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード07373466 品番CLHZ303012WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

MCCB・ELCBなど開閉器類を組込み配線される際の収納箱としてご使用いただけます。
ドアがボデーよりはみ出していない合わせタイプです。
屋根の側面の「チリ」がないため半埋込が可能です。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)300×300×120 有効深さ(mm)90 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 仕様屋外防雨形 適合60AF×2個用 質量(kg)4.6 ハンドル笹形ハンドル SK-1A 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.2mm アース端子端子ネジ 黄銅M6×10 材質(基板)木製 15mm 扉寸法(縦×横)(mm)298×298 材質(扉)鉄 1.2mm 基板寸法(縦D×横E)(mm)250×250 寸法(縦A1×横B1×深さC1)(mm)320×304×132

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07373511
2018-06-26
用途:
EV充電装置の電源及び制御装置の格納

価格の割には良くできた商品だと思います、屋外で使用するので扉が施錠出来る構造であれば更に良いと思います。

対象商品:
07373527
2016-11-01
用途:
NFBを取り付けています
有限会社昭電 様 (建設業・工事業)

NFBを1個とりつけて使用してます軽量で仮設等に手頃です。

対象商品:
07373457
2016-06-08
用途:
庭池の鯉、飼育のコントロール
不動産業

シッカリした出来ばえで今後も使いたいです。

対象商品:
07373511
2012-01-21
用途:
アンテナ関係のブースター、分配器んpボックスとして利用します

堅牢な作りで信頼性高い。もう少し軽量ならば、と思います。

対象商品:
07373493
2011-10-18
用途:
無線ランを中に入れて外壁に付けて使いました。
浅沼利夫 様 (農・林・水産業)

問題有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする