製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の バリアフリー商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 手すり
手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈Tシルバー〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
07373567
品番
ME3111-1ZT
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
玄関先の屋外に設置できる手摺部材
玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。
つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途
手摺部材〜屋外手摺〜屋外アプローチ手摺
長さ(mm)
800
厚さ(mm)
45
色
Tシルバー
製品幅(mm)
45
色番
ZT
部位名称
支柱(屋外用)
取扱説明書:
(1.66MB)