※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRFZ503012SK 制御盤キャビネット 内外電機 07373895 CRFZ503012SK 制御盤キャビネット 内外電機 07373895

制御盤キャビネット

(4件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1面 有効深さ(Y)(mm)100 基板寸法(縦D×横E)(mm)420×220 注文コード07373895 品番CRFZ503012SK
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は有効深さ・基板寸法・内容量など350種類から選べます 他の種類を見る

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。

特性
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×300×120 有効深さ(Y)(mm)100 塗装色ベージュ色 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 質量(kg)10.9 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 寸法Z(mm)69(ハンドル下有効深さ) ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 保護等級IP54 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)鉄製 扉寸法(縦×横)(mm)494×296 材質(扉) 基板寸法(縦D×横E)(mm)420×220 基板厚(mm)2.3 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07375961
2020-02-23
用途:
自宅用自動車充電スポット用
教育・研究機関

取り付けは手間がかかりましたが、雨風凌げて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
07374184
2019-01-28
用途:
防犯カメラ他設置時

作りが頑丈そうです。重量が結構重いので作業には2人以上いた方が、安全そうです。

対象商品:
07376652
2018-08-14
用途:
監視カメラの映像確認用の14インチカラーモニターとNVRを格納する為。
モータープール栗本 様 (不動産業)

機能的に外壁に設置し、何の問題もなく、満足しています。

対象商品:
07373843
2014-12-18
用途:
弊社製品のポンプの制御盤

内外電機製の制御盤はこれまでもしようしているが、今回も満足のできるものでした。
扉の組み付けのピンが抜けにくかった以外は大変満足しています。防水対策の仕様に関しても、安心できると感じています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする