製品画像

手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 グリップ付丸棒ストレート 抗ウイルス 4000長 〈トープグレー〉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード07373978 品番ME5415-4MG
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。

用途手摺部材〜35型手摺〜システム手摺35型 長さ(mm)4000 厚さ(mm)35 トープグレー 製品幅(mm)35 色番MG 部位名称ゴム集成材タイプ手摺
取扱説明書:(4.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする