OWH6546 大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW) OWON(オウオン) 07374092

OWH6546 大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW) OWON(オウオン) 07374092
OWH6546 大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW) OWON(オウオン) 07374092
OWH6546 大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW) OWON(オウオン) 07374092
OWH6546 大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW) OWON(オウオン) 07374092
OWH6546 大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW) OWON(オウオン) 07374092
OWH6546 大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW) OWON(オウオン) 07374092
OWH6546 大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW) OWON(オウオン) 07374092

大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW)OWH6546

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07374092
品番
OWH6546
参考基準価格(税別)¥2,050,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
¥1,998,000

6U の標準ラックマウント設計、19インチ・ラックに完全対応
高電圧・大電力用途向けに設計(18kW/1200V/30A、三相入力)、0.05% の高精度制御で長期安定性に優れ、温度ドリフトも低い
設定・リードバック分解能 10mV / 1mA
CV/CC 優先モードを選択でき、さまざまな負荷特性に柔軟に対応
最大100ステップの LIST シーケンス・プログラミングと PC によるリモート制御に対応
P-V 曲線シミュレーションを内蔵し、太陽電池パネルの I-V 特性を正確に模擬
フルデジタル制御、OVP・OCP・OPP 保護機能を搭載
USB CDC、RS485、Ethernet インターフェースを標準装備、SCPI 対応
3.9インチ TFT カラー・ディスプレイで、変化する波形と試験パラメータをリアルタイムに表示

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類83点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする