直流安定化電源 の新着商品
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥527,780¥479,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥384,780¥349,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥527,780¥479,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥637,780¥579,800
4チャンネル・プログラマブル直流電源 OWH-Qシリーズ(チャンネル数:4、出力電圧:0~80V、出力電流:0~5A~0~20A、最大出力電力:600W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥329,780¥299,800
4チャンネル・プログラマブル直流電源 OWH-Qシリーズ(チャンネル数:4、出力電圧:0~80V、出力電流:0~5A~0~20A、最大出力電力:600W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥340,780¥309,800
4チャンネル・プログラマブル直流電源 OWH-Qシリーズ(チャンネル数:4、出力電圧:0~80V、出力電流:0~5A~0~20A、最大出力電力:600W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥351,780¥319,800
双方向プログラマブル直流電源 OWH6522シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~60V、出力電流:-120A~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW)OWON(オウオン)税込¥406,780¥369,800
双方向プログラマブル直流電源 OWH67Bシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 60V、定格出力電流:-120A ~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW)OWON(オウオン)税込¥406,780¥369,800
大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW)OWON(オウオン)税込¥2,197,800¥1,998,000
大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW)OWON(オウオン)税込¥1,207,800¥1,098,000
大電力プログラマブル直流電源 OWHシリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~50V~0~80V、出力電流:0~80A~0~120A、最大出力電力:1,800W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥285,780¥259,800
大電力プログラマブル直流電源 OWHシリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~50V~0~80V、出力電流:0~80A~0~120A、最大出力電力:1,800W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥296,780¥269,800
大電力プログラマブル直流電源 OWHシリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~50V~0~80V、出力電流:0~80A~0~120A、最大出力電力:1,800W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥307,780¥279,800
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥494,780¥449,800
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥516,780¥469,800
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥175,780¥159,800
プログラマブル直流電子負荷 OEL6000シリーズ(入力電圧:0~600V、入力電流:0~15A~0~30A、定格電力:150W~300W、最小動作条件:0.8V@15A~1.1V@30A)OWON(オウオン)税込¥57,178¥51,980
プログラマブル直流電子負荷 OEL6000シリーズ(入力電圧:0~600V、入力電流:0~15A~0~30A、定格電力:150W~300W、最小動作条件:0.8V@15A~1.1V@30A)OWON(オウオン)税込¥64,878¥58,980
プログラマブル直流電子負荷 OEL6000シリーズ(入力電圧:0~600V、入力電流:0~15A~0~30A、定格電力:150W~300W、最小動作条件:0.8V@15A~1.1V@30A)OWON(オウオン)税込¥68,178¥61,980カテゴリ






