OWH67B018-60 双方向プログラマブル直流電源 OWH67Bシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 60V、定格出力電流:-120A ~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW) OWON(オウオン) 07374162

OWH67B018-60 双方向プログラマブル直流電源 OWH67Bシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 60V、定格出力電流:-120A ~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW) OWON(オウオン) 07374162
OWH67B018-60 双方向プログラマブル直流電源 OWH67Bシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 60V、定格出力電流:-120A ~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW) OWON(オウオン) 07374162
OWH67B018-60 双方向プログラマブル直流電源 OWH67Bシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 60V、定格出力電流:-120A ~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW) OWON(オウオン) 07374162
OWH67B018-60 双方向プログラマブル直流電源 OWH67Bシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 60V、定格出力電流:-120A ~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW) OWON(オウオン) 07374162
OWH67B018-60 双方向プログラマブル直流電源 OWH67Bシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 60V、定格出力電流:-120A ~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW) OWON(オウオン) 07374162
OWH67B018-60 双方向プログラマブル直流電源 OWH67Bシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 60V、定格出力電流:-120A ~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW) OWON(オウオン) 07374162
OWH67B018-60 双方向プログラマブル直流電源 OWH67Bシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 60V、定格出力電流:-120A ~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW) OWON(オウオン) 07374162

双方向プログラマブル直流電源 OWH67Bシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 60V、定格出力電流:-120A ~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW)OWH67B018-60

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07374162
品番
OWH67B018-60
参考基準価格(税別)¥374,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

電源・負荷一体型構造、電源モード(CC / CV / CP)、負荷モード(CC / CV / CR / CP)
2U ラックマウント構造、標準19インチ・ラックに実装可能
双方向電力構造で、電源モードと負荷モードをシームレスに切り替え
高精度出力(0.05%)、最大 60V / ±120A / ±1800W の広い電力範囲に対応
バッテリー・シミュレーションに対応:7種類の高精度なバッテリー特性モデルを内蔵
放電回路を内蔵し、電源オフ時に高電圧が残留しません
太陽電池(PV)シミュレーション機能を内蔵、EN50530 や Sandia などの SAS モデルに対応
高い設定/リードバック分解能:10mV/10mA
フルデジタル制御、OVP・OCP・OPP 保護機能を搭載
LAN、RS485、USB 通信インターフェースと SCPI に対応

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類86点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする