プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)ACP3000

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07374189
品番
ACP3000
参考基準価格(税別)¥487,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
¥479,800

2U ラックマウント設計で、標準19インチ・ラックに実装可能
電圧・周波数を可変で出力、電圧範囲 0~300V、周波数 40Hz~400Hz
AC/DC 可変出力に対応(0~300Vac、±450Vdc は ACP3045 のみ)
高クレストファクタ、最大ピーク電流 45A
リスト・モードで商用電源の変動を模擬・再現でき、瞬時停電のシミュレーションにも対応
サージ/サグ・モードで、電圧の上昇(サージ)や低下(サグ)などの系統擾乱を模擬
出力の開始・終了位相角を 0~360° で自由に設定可能
リレー制御出力を内蔵し、確実な電気的絶縁を実現
フルデジタル制御、OVP・OCP・OPP 保護機能を搭載
LAN、RS485、USB の通信インターフェースを備え、SCPI・MODBUS プロトコルに対応
3.95インチ・ディスプレイと、わかりやすく直感的な画面で操作が簡単

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類80点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする