製品画像

手摺部材 システム手摺35型 エンドブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 07374355 品番 ME5963-1ZB
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。

用途手摺部材〜35型手摺〜システム手摺35型 長さ(mm)74.5 厚さ(mm)41 ブラック 製品幅(mm)62.5 色番ZB 部位名称ブラケット
取扱説明書:(4.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする