製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の バリアフリー商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 手すり
手摺部材 手がかり手摺 エンドブラケット(出隅・入隅兼用) 〈Tシルバー〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
07374696
品番
ME5977-1ZT
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
肘や体を預けやすい、フラット形状の手摺部材
高齢者の方や、手摺をにぎる力の弱い方に、肘や体を預けて摺りながらラクに移動できる、歩行補助用の手摺です。
用途
手摺部材〜手がかり手摺〜手がかり手摺
長さ(mm)
79.2
厚さ(mm)
45
色
Tシルバー
製品幅(mm)
79.2
色番
ZT
部位名称
ブラケット
取扱説明書:
(1.39MB)