製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の バリアフリー商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 手すり
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 抗ウイルス 600D 〈ミルベージュ〉 〈Tシルバー〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
07375141
品番
ME5711-1MLZT
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。
手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。
抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材〜32型手摺〜手摺セット32型
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
73
色
ミルベージュ
製品幅(mm)
38
色番
ML
部位名称
I型セット
取扱説明書:
(0.54MB)