製品画像

手摺部材 手摺セット32型 L型セット 抗ウイルス 8060DD 〈クリア〉 〈Tシルバー〉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード07375360 品番ME5712-499ZT
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。
手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。
抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。

用途手摺部材〜32型手摺〜手摺セット32型 長さ(mm)789 厚さ(mm)73 クリア 製品幅(mm)589 色番99 部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
取扱説明書:(0.54MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする